Aperçu
Description du fabricant
NBG15 1 po BRG 68885
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6500 tr/min
- SérieNBG15
- CUP_NON781711688854
- Poids0.44 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité