Motion
NBG15-1-1/8
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1.1250 po, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585587
N° MFRNBG15-1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1.1250 po, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585587
N° MFRNBG15-1-1/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NBG15 1-1/8 BRG 68887

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Série
    NBG15
  • CUP_NON
    781711688878
  • Poids
    0.56 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif