Aperçu
Description du fabricant
GRA 115 RRB2
- Les roulements de la série GRA-RRB sont les mêmes que ceux de la série RA-RRB et ont une disposition pour la relubrification
- GRA-RRB ont une DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur90 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale1.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure30.18 mm
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Matériau de la cageNylon
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieGRA-RRB
- Numéro CUP du fabricant087796053946
- CUP_NON087796053946
- Poids1.58 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité