Motion
NBG25-15/16
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 0.9375 po, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585599
N° MFRNBG25-15/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 0.9375 po, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585599
N° MFRNBG25-15/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NBG25 15/16 BRG 68897

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Série
    NBG25
  • CUP_NON
    781711688977
  • Poids
    0.44 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif