Motion
NBG25-1-11/16

Boston Gear (RRX)
NBG25-1-11/16

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1.6875 po, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585613
N° MFRNBG25-1-11/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
NBG25-1-11/16

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1.6875 po, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585613
N° MFRNBG25-1-11/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NBG25 1-11/16 BRG 68908

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.6875 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Série
    NBG25
  • CUP_NON
    781711689080
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif