Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Longueur du boulon du centre au centre360 mm à 402 mm
- Ligne centrale de la base à l’alésage140 mm
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact avec Slinger
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale277 mm
- Longueur totale490 mm
- Largeur de la base120 mm
- Largeur totale128 mm
- Taille du boulonM30
- Capacité de charge dynamique radiale18700 kgf
- Capacité de charge statique radiale15600 kgf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieUCP300
- Roulement de rechangeUC321
- CUP_NON0808250278114
- Page de produit du fabricant
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller