Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 3/8 po, Qualité standard, dispositif de verrouillage Centrik-Lok, joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2 3/8 po
- Diamètre extérieur4.3307 po
- Largeur totale2.3800 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.2490 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure2.5625 po
- Dispositif de verrouillageCol Centrik-Lok
- Capacité de charge dynamique radiale9110 lbf
- Capacité de charge statique radiale8080 lbf
- Matériau du roulementOxyde noir
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.4000 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Taille du filetage3/8-24 po
- CUP_NON662864005036
- Poids4.50 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille