Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre100 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3400 kgf
- Capacité de charge statique radiale1960 kgf
- Longueur jusqu’à l’alésage48 mm
- SérieUCFS300
- Roulement de rechangeUC307
- CUP_NON0808250173648
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt