Motion
UCT310D1

NTN
UCT310D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00585635
N° MFRUCT310D1
Prix537.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT310D1

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00585635
N° MFRUCT310D1
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
Prix537.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCT310D1 BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Espacement des fentes
    5.5156 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de cadre compatible
    T310D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre du trou
    1.4687 po, 37.0 mm
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de joint
    Contact
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entre la largeur du cadre
    5.5156 po, 140.0 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Largeur de la carrosserie
    2.4062 po; 61.0 mm
  • Longueur totale
    192 mm
  • Hauteur totale
    5.9375 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    61 mm
  • Série
    UCT3
  • Roulement de rechange
    UC310D1
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT310D1
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359229592
  • Poids
    11 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T310D1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues