Motion
UCT312D1

NTN
UCT312D1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 60 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00585637
N° MFRUCT312D1
Prix685.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCT312D1

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 60 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00585637
N° MFRUCT312D1
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
Votre prix685.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCT312D1 BRG

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Espacement des fentes
    160 mm
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de cadre compatible
    T312D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre du trou
    1.6250 po, 41.0 mm
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de joint
    Contact
  • Entre la largeur du cadre
    160.0 mm, 6.2969 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Largeur de la carrosserie
    2.7812 po; 71.0 mm
  • Longueur totale
    220 mm
  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Largeur totale
    71 mm
  • Série
    UCT
  • Roulement de rechange
    UC312D1
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Lubrification
    Relubrifiable
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT312D1
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359229660
  • CUP_NON
    4547359229660
  • Poids
    17 lb
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • ID du boîtier
    T312D1
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18400 lbf
  • Fiche technique
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues