Aperçu
Description du fabricant
NBG35 2 po BRG 68920
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.6500 tr/min
- SérieNBG35
- CUP_NON781711689202
- Poids2.31 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité