Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Construction du logementFractionnement
- Ligne centrale de la base à l’alésage0.8125 po
- Type de serviceService léger
- Matériau du boîtierFonte
- Longueur totale3.7500 po
- Hauteur totale1.6250 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du roulementBronze fritté imprégné d’huile
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale1.5000 po
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +225 °F
- Largeur de la base1 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.8750 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePDS
- CUP_NON781711344385
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller