Motion
PPB10
Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller à boulon 2 - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, usage léger, palier sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00585671
N° MFRPPB10
Prix154.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier à manchon uni pour bloc d’oreiller à boulon 2 - Base 2-Bolt, Alésage 5/8 po, matériau en fonte, usage léger, palier sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00585671
N° MFRPPB10
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
Votre prix154.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PIL EN FONTE DIVISÉE PPB 10 NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    0.8125 po
  • Type de service
    Service léger
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Hauteur totale
    1.6250 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du roulement
    Bronze fritté imprégné d’huile
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Largeur de la base
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.8750 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    PDS
  • CUP_NON
    781711343104
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni pour bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif