Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-9/16 po
- Diamètre extérieur3.1496 po
- Largeur totale2.3125 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur1.0938 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.3125 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant701996
- Numéro CUP du fabricant662461014899
- CUP_NON662461014899
- Poids2 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille