Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Diamètre extérieur3.3465 po
- Largeur totale2.3750 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.0938 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant701998
- CUP_NON662461014912
- Poids2.5 lb