Aperçu
- Sealmaster® insert de roulement à bague externe large pour utilisation dans les boîtiers usinés Sealmaster uniquement
- Anneau intérieur à double verrouillage renforcé par zone avec verrou à vis d'arrêt avec espacement de 120° et vis d'arrêt à facettes diamantées de chaque côté du chemin de la bille
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur3.9370 po
- Dégagement interneStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur totale2.6250 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.1880 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Rayon du filet0.0800 po
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lb
- Capacité de charge statique radiale6601 lb
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Rpm max.3250 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieER
- Cote de précisionABEC 1
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Type de boîtierInsérer seulement
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant2-2D
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461014967
- CUP_NON662461014967
- Poids3.33 lb
- RelubrifiableOui