Motion
2-22D
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-1/8 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.6250 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585719
N° MFR2-22D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 2-1/8 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.6250 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585719
N° MFR2-22D
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2-22D BRG
  • Avec joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1875 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de joint
    Feutre
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ER
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702006
  • CUP_NON
    662461014974
  • Poids
    3.2 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif