Aperçu
Description du fabricant
2-215D BRG
- Insertion de roulement à billes pour le transport d'arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
- Anneaux en acier à haute teneur en carbone avec revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
- Traitement thermique de la course intérieure pour augmenter la dureté et la résistance à l’usure
- Collier de verrouillage de la vis d'arrêt pour une fixation sûre à l'arbre
- Joints en feutre et en flinger pour protéger contre les contaminants et conserver la lubrification
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Diamètre extérieur5.1181 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure3.0625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461015063
- CUP_NON662461015063
- Poids6.8 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité