Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3-1/4 po
- Diamètre extérieur5.9055 po
- Largeur totale4.0625 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.9375 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure4.0625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale18681 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant702025
- CUP_NON662461015087
- Poids10.8 lb