Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage2 po
- Diamètre extérieur120 mm
- Dégagement interneC0
- Largeur totale2.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur31 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Capacité de charge dynamique radiale18000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9300 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieGN-KRRB
- CUP_NON087796101517
- Poids5.45 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille