Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Espacement des fentes86 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre du trou83 mm
- Type de jointContact avec Slinger
- Longueur totale149 mm
- Largeur du boîtier102 mm
- Hauteur totale117 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieUCT200
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur de la bague intérieure51.60 mm
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantUCT210
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250143726
- CUP_NON0808250143726
- Poids5.58 lb
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration