Motion
3-23DC
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 4.3307 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585808
N° MFR3-23DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 4.3307 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00585808
N° MFR3-23DC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3-23DC BRG
  • Insertion de roulement à billes pour le transport d'arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
  • Collier de blocage de vis de fixation pour une fixation sûre à l’arbre
  • Anneaux en acier à haute teneur en carbone avec revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre extérieur
    4.3307 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.2500 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    3.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461017579
  • CUP_NON
    662461017579
  • Poids
    4.6 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif