Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Espacement des fentes121 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre du trou111 mm
- Type de jointContact avec Slinger
- Longueur totale224 mm
- Largeur du boîtier151 mm
- Hauteur totale167 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieUCT200
- Type de roulementRoulement à billes
- Largeur de la bague intérieure65.10 mm
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricantUCT213
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250227747
- CUP_NON0808250227747
- Poids15.6 lb
- Capacité de charge dynamique radiale5850 kgf
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration