Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3 po
- Diamètre extérieur5.5118 po
- Largeur totale3.8750 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.6875 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure3.8750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17412 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant702449
- CUP_NON662461017630
- Poids9 lb