Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneABEC 7
- Numéro de catalogue du fabricantRM9308PP E9147
- Numéro CUP du fabricant087796073982
- CUP_NON087796073982
- Poids0.58 lb
- DescriptionRM 9308 PP BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe RM9308PP E9147 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, doublement scellé.