Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1 po
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Dégagement interneCN
- Largeur totale1.5000 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Rayon du filet0.04 po
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de cageDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Rpm max.5450 tr/min
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieER
- Angle de désalignement±2.0 °
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricant700069
- Numéro CUP du fabricant662461000601
- CUP_NON662461000601
- Poids1 lb
- RelubrifiableOui
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille