Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur totale1.3425 po
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.6693 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la bague intérieure1.3425 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de fermetureScellé
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Rayon du filet0.0394 po
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5900 tr/min
- Type de jointContact
- Taille du filetage de la vis de fixationM5x0.8
- SérieUC2
- Cote de précisionClasse ISO 0
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359231625
- CUP_NON4547359231625
- Poids0.441 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNCette conception innovante de bride à deux boulons en acier inoxydable offre une alternative supérieure au modèle FEO actuel, réduisant considérablement les temps d’arrêt en minimisant les défaillances et les besoins d’entretien.
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.