Motion
2-09C
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 9/16 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2188 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00585897
N° MFR2-09C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 9/16 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2188 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI00585897
N° MFR2-09C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2-09C BRG
  • Sans joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    9/16 po
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    1.2188 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6250 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2188 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703073
  • CUP_NON
    662461019443
  • Poids
    0.5 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif