Aperçu
Description du fabricant
2-17C BRG
- Sealmaster® insert de roulement à bague externe large pour utilisation dans les boîtiers usinés Sealmaster uniquement
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre simple avec chemins de roulement en oxyde noir
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
Spécifications
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePPS
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rayon du filet0.0400 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsérer seulement
- Largeur de la bague intérieure1.6880 po
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneStandard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2-17C
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461019627
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.4650 tr/min
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.9380 po
- Diamètre extérieur2.8350 po
- Largeur totale1.6880 po
- Cote de précisionABEC 1
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- CUP_NON662461019627
- SérieER
- Type de roulementBalle
- Poids1.15 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité