Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale1.9375 po
- Largeur de l’anneau extérieur22 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure49.2 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Capacité de charge dynamique radiale3350 kgf
- Capacité de charge statique radiale2090 kgf
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC200
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON0808250110346
- Type de produitRoulements d'insert de bille