Aperçu
- Joint flinger breveté doublé de feutre
- 120° position de la vis d'arrêt
- Vis d'arrêt à facettes diamantées et mise à la terre avec précision
- Dispositif de retenue unique en métal
- Course intérieure renforcée dans la zone
- Plaque signalétique en métal permanente
- Oxyde noir, course résistante à la corrosion
- Système de lubrification et d’étanchéité différencié
- Stabilité supérieure de la tige
- 52100 acier à roulement de haute qualité
- Système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles
- Course extérieure extra large
- Très grande course intérieure
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3.1875 po
- Diamètre extérieur5.9063 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.9375 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure3.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662461388198
- CUP_NON662461388198
- Poids10 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille