Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage4 po
- Diamètre extérieur7.4803 po
- Largeur totale4.6250 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur2.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure4.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale29905 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant703169
- Numéro CUP du fabricant662461020203
- CUP_NON662461020203
- Poids20.4 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille