Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.1250 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.0938 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionOxyde
- Rpm max.3550 tr/min
- Type de jointJoint de contact
- SérieER
- CUP_NON662461057117
- Poids3 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille