Aperçu
- Insertion de roulement à billes pour le transport d'arbres avec charges radiales ou radiales et de poussée
- Anneaux en acier à haute teneur en carbone avec revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
- Traitement thermique de la course intérieure pour augmenter la dureté et la résistance à l’usure
- Collier de verrouillage concentrique Skwezloc pour une fixation sûre à l’arbre
- Joints de contact à lèvres simples pour protéger contre les contaminants et conserver la lubrification
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.9375 po
- Diamètre extérieur2.0472 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.6875 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.4375 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro CUP du fabricant662461032237
- CUP_NON662461032237
- Poids0.8 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille