Motion
2-16 T
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586001
N° MFR2-16 T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1.3750 po, diamètre extérieur 2.8346 po, usage moyen, bague concentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586001
N° MFR2-16 T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2-16TC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre extérieur
    2.8346 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9375 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3493 lbf
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Rpm max.
    4650 tr/min
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461032275
  • Poids
    1.8 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif