Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale2.0000 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.0938 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure2.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7901 lbf
- Capacité de charge statique radiale5139 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Revêtement de finitionOxyde
- Rpm max.3800 tr/min
- Type de jointJoint de contact
- SérieER
- CUP_NON662461032312
- Poids2.63 lb
- Type de produitRoulements d'insert de bille