3-1 TC
Roulement d'insert de bille - Alésage droit, 1.1875 po diam.
N° D’ARTICLE MI00586016
N° MFR3-1 TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - Alésage droit, 1.1875 po diam.
N° D’ARTICLE MI00586016
N° MFR3-1 TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3-1TC BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.1875 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    MP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • CUP_NON
    662461032404
  • Poids
    1.2 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif