UCFS306D1

NTN
UCFS306D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00586020
N° MFRUCFS306D1
Price$307.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFS306D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 30 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00586020
N° MFRUCFS306D1
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
Votre prix307.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFS306D1 BRIDE BRG
  • Fournit une plus grande rigidité lorsqu'il est monté que les brides à deux boulons
  • Joint à une lèvre avec flinger
  • Auto-alignement : la surface du roulement extérieur et la surface du boîtier interne sont sphériques
  • Collier de verrouillage de la vis d'arrêt
  • Raccord unique et sûr même dans les cas où le roulement est soumis à des vibrations ou des chocs intenses
  • Capacité de charge supérieure à celle des roulements à billes auto-alignés correspondants
  • Boîtier léger, mais robuste
  • Montage facile
  • Ajustement précis du boîtier
  • Remplaçable - un nouveau roulement peut être installé sur la housine existante

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7344 po
  • Longueur totale
    4.9063 po
  • Numéro de palier
    UC306D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.9063 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.2656 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.7344 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Roulement de rechange
    UC306D1
  • ID du boîtier
    FS306D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359216387
  • CUP_NON
    4547359216387
  • Poids
    3.97 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif