UCT320
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 100 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00586030
N° MFRUCT320
Prix1,751.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 100 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00586030
N° MFRUCT320
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
Votre prix1,751.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCT320 100MM PRISE EN CHARGE

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Espacement des fentes
    200 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Diamètre du trou
    175 mm
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Longueur totale
    345 mm
  • Largeur du boîtier
    260 mm
  • Hauteur totale
    290 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    UCT300
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur de la bague intérieure
    108 mm
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT320
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250277827
  • CUP_NON
    0808250277827
  • Poids
    68.3 lb
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17700 kgf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif