Aperçu
Spécifications
- Type d’unitéMontage latéral
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Pays d’origineJP
- Espacement des fentes260 mm
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Numéro de cadre compatibleT320D1
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Diamètre du trou2.3125 po, 59.0 mm
- Type de serviceService intensif
- Type de jointContact
- Entre la largeur du cadre260.0 mm, 10.2344 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Largeur de la carrosserie4.7187 po; 120.0 mm
- Longueur totale345 mm
- Hauteur totale290 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale108 mm
- SérieUCT
- Roulement de rechangeUC320D1
- Type de roulementRoulement à billes
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- LubrificationRelubrifiable
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.1500 tr/min
- Capacité de charge statique radiale31500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricantUCT320D1
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant4547359229929
- CUP_NON4547359229929
- Poids66 lb
- ID du boîtierT320D1
- Capacité de charge dynamique radiale39000 lbf
- Fiche technique
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.