Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale96 mm
- Largeur de l’anneau extérieur50.80 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure3.7813 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale21566 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant700061
- CUP_NON662461000571
- Poids11.7 lb