Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur5.1181 po
- Largeur totale3.0630 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure3.0625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale14839 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant700090
- CUP_NON662461000816
- Poids7.1 lb