Aperçu
- Avec joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale3.2520 po
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Largeur de l’anneau extérieur42.86 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure3.2500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale17412 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointFeutre
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieER
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant700092
- Numéro CUP du fabricant662461000830
- CUP_NON662461000830
- Poids8.2 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille