5204C
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586054
N° MFR5204C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586054
N° MFR5204C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5204C BRG
  • Sans joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15.88 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2188 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2611 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ER
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703077
  • CUP_NON
    662461019481
  • Poids
    0.5 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif