Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur2.4409 po
- Largeur totale1.5000 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.8750 po
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieER
- Numéro de catalogue du fabricant703084
- CUP_NON662461019559
- Poids1 lb