Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Largeur totale1.6889 po
- Largeur de l’anneau extérieur23.81 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Numéro de catalogue du fabricant703088
- CUP_NON662461019597
- Poids1.5 lb