UCT322
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 110 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00586072
N° MFRUCT322
Prix3,447.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 110 mm, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00586072
N° MFRUCT322
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
Prix3,447.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCT322 110MM PRISE EN CHARGE

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Espacement des fentes
    215 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Longueur totale
    385 mm
  • Hauteur totale
    320 mm
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    UCT300
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT322
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250278817
  • CUP_NON
    0808250278817
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20900 kgf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif