Aperçu
- Sans joint Flinger
- Complexe de lithium; EP; NLGI#2
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur85 mm
- Largeur totale1.9370 po
- Largeur de l’anneau extérieur27.78 mm
- Type de serviceService moyen
- Largeur de la bague intérieure1.9375 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- SérieER
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricant703143
- CUP_NON662461020012
- Poids2.2 lb