Motion
5309C
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 2.0314 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586075
N° MFR5309C
Prix1,490.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 45 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 2.0314 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586075
N° MFR5309C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,490.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5309C BRG
  • Sans joint Flinger
  • Complexe de lithium; EP; NLGI#2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    2.0314 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28.58 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0313 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7889 lbf
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    ER
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703146
  • Numéro CUP du fabricant
    662461020043
  • CUP_NON
    662461020043
  • Poids
    2.40 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif