AR-2-18
Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, 1-1/2 po diam. de diamètre extérieur, 3.3750 po diam. ext., 1.9380 po de largeur, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586102
N° MFRAR-2-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille Sealmaster - Alésage droit, 1-1/2 po diam. de diamètre extérieur, 3.3750 po diam. ext., 1.9380 po de largeur, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00586102
N° MFRAR-2-18
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
AR-2-18 BRG
  • Insert de roulement installé dans la bague d’expansion en laiton
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.3750 po
  • Dégagement interne
    Standard
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Largeur totale
    1.9380 po
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.1720 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9380 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Rayon du filet
    0.0620 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4467 lb
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    PPS
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Rpm max.
    4150 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    RA
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Angle de désalignement
    ±2.0° Désalignement - statique seulement
  • Type de boîtier
    Insérer seulement
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AR-2-18
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461009567
  • CUP_NON
    662461009567
  • Poids
    2.63 lb
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif